品番 : EA819CD-6
品名 : 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター
仕様
| 軸径 | 3mm | 刃径×刃長×全長 | 6×13×45mm |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 適合材質 | 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅 |
| 入数 | 1本入り | ||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CD-1.5 1.5x6.0x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CD-3 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CD-3B 3.0x 13x63mm/3mm軸 超硬カッター(ロング) |
| EA819CD-6 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
