詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CE-6

品名 : 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)

仕様

軸径 3mm 刃径×刃長×全長 6×13×45mm
適合材質 銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム 入数 1本入り
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
エンドカット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/09/24 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0917ページ
バリエーション一覧
EA819CE-1.5 1.5x6.0x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819CE-3 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819CE-3B 3.0x 13x63mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
EA819CE-6 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター(End Cut)
ウェブカタログ画像
  • dカット
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top