品番 : EA819CG-13
品名 : 3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
仕様
| 軸径 | 3.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 3×13×38mm | 適合材質 | ステンレス |
| 快削 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/17 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CG-13 3.0x13x38mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
| EA819CG-16 6.0x13x45mm/3mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
ウェブカタログ画像
拡大
