品番 : EA819CG-3B
品名 : 3.0x 13x50mm/3mm軸 超硬カッター(ロング)
仕様
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 3×13×50mm | 入数 | 1本入り |
| 目の種類 | ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | ||
| 【使用上の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド) | |||
| dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/11 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
