品番 : EA819CH-6
品名 : 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター
仕様
| 材質 | タングステンカーバイト | 適合材質 | 銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 6×13×45mm | 入数 | 1本入り |
| 目の種類 | ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | 重量(g) | 7.4 |
| 【使用時の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に 調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| 追加説明 |
●サブ画像はEA819CM-6とEA819CH-6を並べた様子です(2008/02/19) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/01 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CH-3 3.0x8.0x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CH-3B 3.0x9.5x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CH-3C 3.0x 13x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CH-6 6.0x 13x45mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
