品番 : EA819CL-4A
品名 : 4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッター
仕様
| 刃径×刃長×全長 | 4×3.6×38mm | 軸径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム |
| 刃形状 | dカット(ダブル/ダイヤモンド) | 入数 | 1本入り |
| 目の種類 | ダイヤ目…多目的タイプ。高い研削力によるスムーズな作業性。切りカスが細かいので回転が鈍りません。 | ||
| 【使用時の注意】 1.超硬バーが最高の能力を発揮する為には、切削物に対して最適な回転数に調整する事が必要です。 2.硬い材質のものほど、低い回転数で使用してください。 3.サイズの小さい超硬バーほど高い回転数で使用してください。 4.使用の際は、絶えず動かし、軽い圧力を加えてください。 5.最適回転数を下回る回転数での使用は刃の欠損につながります。 6.使い古した工具やコレットを使用すると、刃の欠損につながります。 7.超硬バーは先端長の1/3以上を沈めないでください。 8.回転数が速すぎると刃の摩耗を早めます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/06 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0917ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CL-2.5 2.5x2.3x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CL-3 3.0x2.7x38mm/3mm軸 超硬カッター |
| EA819CL-4A 4.0x3.6mm/3mm軸 超硬カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
