詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819CW-12

品名 : 6x19mm/6mm軸 超硬ルーター(End Cut)

仕様

材質 タングステンカーバイド 刃形状 エンドカット
適合材質 フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料 軸径 6mm
刃径×刃長×全長 6×19×50mm
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 05:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA819CW-11 6x19mm/6mm軸 超硬ルーター
EA819CW-12 6x19mm/6mm軸 超硬ルーター(End Cut)
EA819CW-13 6x19mm/6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
EA819CW-14 6x19mm/6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top