品番 : EA819CW-3
品名 : 3x12mm/3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)
仕様
| 材質 | タングステンカーバイド | 刃形状 | エンドミル |
|---|---|---|---|
| 適合材質 | フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料 | 軸径 | 3mm |
| 刃径×刃長×全長 | 3×12×38mm | ||
| ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819CW-1 3x12mm/3mm軸 超硬ルーター |
| EA819CW-2 3x12mm/3mm軸 超硬ルーター(End Cut) |
| EA819CW-3 3x12mm/3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様) |
| EA819CW-4 3x12mm/3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
