詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DA-1

品名 : 2.7x 6.0x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

メーカー ナカニシ 型番 12493
軸径 φ3mm 全長 45mm
刃径×刃長 2.7×6mm 粒度 #100
最大回転数 105000rpm 入数 1本
精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮
切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪み最小限に抑えることができます
ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2025/11/05 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0954ページ

代替品

EA819DG-6
  • 品番

    EA819DG-6

  • コメント

    2.5x6.9x44.5mm

バリエーション一覧
EA819DA-1 2.7x 6.0x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DA-2 5.5x10.0x44mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DA-3 φ 4.2 x 40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DA-4 4.7x10.0x44mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DA-5 1.4x 7.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DA-6 2.5x 7.0x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top