品番 : EA819DD-23
品名 : 15x3mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
仕様
| サイズ(mm) | 直径:15 高さ:2 全長:45 |
最大回転数 | 3,000rpm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #600 | 材質 | ポリエステル |
| 軸径 | 3.0mm | 毛丈 | 3mm |
| 曲面などの高品質研磨に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DD-21 7 x5mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸) |
| EA819DD-22 4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸) |
| EA819DD-23 15x3mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
