品番 : EA819DF-13
品名 : 2.3x6.2x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 2.3×6.2mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | 入数 | 1本入り |
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
●単体重量…5g (2010/01/12 0945) |
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/10/26 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DF-11 1.5x1.8x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DF-12 2.6x2.3x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DF-13 2.3x6.2x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
