品番 : EA819DG-2
品名 : 2.1x7.7x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 2.1×7.7 | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 砥粒 | ダイヤモンドパウダー |
| 粒度 | #140 | 入数 | 1本入り |
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/04/12 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DG-1 1.6x4.6x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DG-2 2.1x7.7x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DG-3 2.1x4.6x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DG-4 3.3x9.4x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
