品番 : EA819DG-21
品名 : 5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | φ5.0×6.0mm | 全長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#50 |
| 砥粒 | ダイヤモンドD427 V.B.(焼結)方式によるコーティング |
ブランク材 | クロムモリブデン鋼 |
| 用途 | ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に | 特長 | 焼結ダイヤにより長寿命 |
| 焼結タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DG-21 5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DG-22 6.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
