詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DG-69

品名 : φ6.0mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

仕様

刃径 6.0mm 全長 45mm
軸径 3mm 砥粒 ダイヤモンド
粒度 #140 刃形状 ボール
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付
切れ味がよく長持ちします。
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/10 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA819DG-61 φ1.0mm/50mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-62 φ1.5mm/50mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-63 φ2.0mm/50mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-64 φ2.5mm/50mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-65 φ3.0mm/50mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-66 φ3.5mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-67 φ4.0mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-68 φ5.0mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
EA819DG-69 φ6.0mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top