品番 : EA819DH-11
品名 : 5.1x4.3x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 5.1×4.3mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 粒度 | #140 |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダー | ||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/26 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DG-6 2.5x6.9x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DG-7 2.2x9.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DH-11 5.1x4.3x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
