品番 : EA819DH-111
品名 : φ4.0x60mm/13゚ ダイヤモンドバー(テーパー/6mm軸)
仕様
| 刃径 | 4mm | 刃長 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 60mm | 先端角度 | 13° |
| 軸径 | 6mm | 先端径 | 0.45mm |
| 材質 | クロムモルブデン鋼 | 砥粒 | ダイヤモンドD126(#120/140) |
| 電着タイプ | |||
| 切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0938ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DH-111 φ4.0x60mm/13゚ ダイヤモンドバー(テーパー/6mm軸) |
| EA819DH-112 φ5.0x60mm/10゚ ダイヤモンドバー(テーパー/6mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
