品番 : EA819DH-2
品名 : 8.2x4.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 8.2×4.0mm | 全長 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| パウダー部 | 刃外周部のみ | 軸径 | 3mm |
| 砥粒 | ダイヤモンドパウダー | 粒度 | #140 |
| 入数 | 1本入り | ||
| 電着タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/24 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DH-1 6.2x3.1x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DH-2 8.2x4.0x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DH-3 6.4x2.3x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DH-4 9.4x4.5x44.5mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
