品番 : EA819DJ-133
品名 : 5.0x4.0x50mm/R2.0 CBNバー(3mm軸)
仕様
| 直径×刃長 | 5.0×4.0mm | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 角度 | R2.0 | 最大回転数 | 88,000rpm |
| 軸径 | 3.0mm | 粒度 | #140 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/26 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DJ-131 4.0x3.0x50mm/R1.0 CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-132 5.0x4.0x50mm/R1.5 CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-133 5.0x4.0x50mm/R2.0 CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
