品番 : EA819DJ-64
品名 : 5.5x6.0x50mm CBNバー(3mm軸)
仕様
| 刃径×刃長 | 5.5×6mm | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 70,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #120 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/26 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DJ-60 3.5x5.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-63 5.0x5.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
| EA819DJ-64 5.5x6.0x50mm CBNバー(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

