品番 : EA819DJ-96
品名 : 10.0x2.5mm CBNホイール
仕様
| サイズ(mm) | 10.0×2.5 | 名称 | CBNホイール |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 30,000 | 軸径 | 3.0mm |
| 粒度 | #100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DJ-96 10.0x2.5mm CBNホイール |
| EA819DJ-97 13.0x2.5mm CBNホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
