品番 : EA819DN-1
品名 : 1.0mm/R0.5/40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
仕様
| メーカー | アイゼン | 型番 | IMD-0.5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に | 外径 | 1mm |
| R | 0.5mm | 刃長 | 3mm |
| シャンク径 | 3mm | 全長 | 40mm |
| 耐熱温度 | 800℃ | 母材材質 | 焼入れ鋼 |
| 砥粒 | ダイヤモンド | 粒度 | #200 |
| 被削材 | 超硬合金、セラミックス、石材、ガラスサーメット、MMC、シリコン、磁石 | ||
| R加工ツール | |||
| グライディングセンタ・マシニングセンタ用 | |||
| 鉄系金属への使用は不可 | |||
| 【注意】 ・熱に弱いので乾式での使用は不可 ・ 約600℃を超えるとダイヤが炭化します。 ・ 切削油を使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
●焼入れした鉄系金属にはCBNバーをご使用下さい(2008/2/20) |
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0920ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819DN-1 1.0mm/R0.5/40mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DN-2 2.0mm/R1.0/45mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DN-3 4.0mm/R2.0/60mm ダイヤモンドバー(3mm軸) |
| EA819DN-9 φ6.0/90゚/70mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
