品番 : EA819DP-13
品名 : #600 ダイヤモンドペースト
仕様
粒度 | #600 | 用途 | 油性 中仕上用 |
---|---|---|---|
容量 | 5g入り | 入数 | 1本入り |
フェルトや綿のバフに付着させ低速回転から徐々に回転を上げてご使用下さい。 | |||
ダイヤモンドコンパウンド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/15 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0962ページ |