品番 : EA819E-19
品名 : 19.0x0.1mm メタルソー
仕様
| メーカー | ナカニシ | 型番 | 33313 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミ、銅、真鍮、木材、プラスチック用 | 直径 | 19.0mm |
| 厚さ | 0.1mm | 穴径 | 1.8mm |
| 最大回転数 | 6000rpm | ||
| シャンクはEA819E-1を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 94 (2026/11/13 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0926ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819E-12.5 12.5x0.1mm メタルソー |
| EA819E-16 16.0x0.1mm メタルソー |
| EA819E-19 19.0x0.1mm メタルソー |
| EA819E-22 22.0x0.1mm メタルソー |
| EA819E-25 25.0x0.1mm メタルソー |
ウェブカタログ画像
拡大
