詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EB-11

品名 : 23x 8mm 軸付革バフ(3mm軸)

仕様

メーカー ナカニシ 型番 53765
軸径 3.0mm 直径 23mm
高さ 8mm 全長 45mm
最大回転数 20,000rpm 材質 人工皮革
人工皮革積層バフ
人工皮革素材は均一の厚みで吸水性も優れソフトな風合いを持ちます
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/10/06 01:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819EB-11 23x 8mm 軸付革バフ(3mm軸)
EA819EB-13 17x5.0mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top