品番 : EA819EB-30
品名 : 12x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 53318 |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 直径 | 12mm |
高さ | 20mm | 全長 | 55mm |
最大回転数 | 30000rpm | 硬さ | ハード |
入数 | 1本 | ||
高品質の羊毛(100%)を圧縮し、旋削加工により外形を丁寧に仕上げています | |||
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップ |
追加説明 |
●硬さ・・・ハード ●重量…4.0g |
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/18 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0961ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819EB-28 8.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-29 10x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-30 12x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-31 15x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)