詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EC-10

品名 : 21mm フエルトディスク(10枚)

仕様

メーカー ナカニシ 型番 64332
直径 21.0mm 厚み 1mm
用途 磨き、つや出しに 材質 羊毛
入数 10枚
EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。
裏面のり付
各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。
高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。
羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/05 13:11現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0927ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top