詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AS-200

品名 : 20mm ゴムパッド

仕様

メーカー ミニター 型番 SA2002
最高回転数 15,000rpm 軸径 φ3.0mm
直径 20mm 高さ 17mm
全長 34mm
各種ディスクを貼り付けて使用する柔軟性のあるゴムパッド
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/09/15 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA819AS-200 20mm ゴムパッド
EA819AS-300 30mm ゴムパッド
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top