品番 : EA819AS-64
品名 : 21mm ジルコニアディスク(#180/10枚)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2235 |
|---|---|---|---|
| 最高回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #180 |
| 直径 | 21mm | 入数 | 10枚 |
| 粘着テープ付き | |||
| アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスク | |||
| ジリコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目詰まりを抑えました。 | |||
| 均一な仕上がりと長寿命 | |||
| ゴムパッドはEA819AS-200をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/05 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-61 21mm ジルコニアディスク(#60/10枚) |
| EA819AS-62 21mm ジルコニアディスク(#80/10枚) |
| EA819AS-63 21mm ジルコニアディスク(#120/10枚) |
| EA819AS-64 21mm ジルコニアディスク(#180/10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-200 : 20mm ゴムパッド |
