品番 : EA819FH-32
品名 : #320 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2136 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #320 |
| 直径 | 21mm | 入数 | 10枚 |
| 粘着テープ付き | |||
| 研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスク | |||
| パッドはEA819AS-200をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/23 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-200 : 20mm ゴムパッド |
