品番 : EA819AS-86
品名 : 20mm ゴムディスク(#60/2枚)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2731 |
|---|---|---|---|
| 最高回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #60 |
| 直径 | 20mm | 入数 | 2枚 |
| 粘着テープ付き | |||
| 弾性の高いゴム結合剤のディスク | |||
| スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/05 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0927ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819AS-86 20mm ゴムディスク(#60/2枚) |
| EA819AS-87 20mm ゴムディスク(#80/2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-200 : 20mm ゴムパッド |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

