詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AS-105

品名 : 21mm ダイヤモンドディスク(#400)

仕様

メーカー ミニター 型番 SA2935
最高回転数 12,000rpm 粒度 #400
直径 21mm
粘着テープ付き
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスク
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命
ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/05 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0963ページ
バリエーション一覧
EA819AS-101 21mm ダイヤモンドディスク(#120)
EA819AS-102 21mm ダイヤモンドディスク(#180)
EA819AS-103 21mm ダイヤモンドディスク(#240)
EA819AS-104 21mm ダイヤモンドディスク(#320)
EA819AS-105 21mm ダイヤモンドディスク(#400)
EA819AS-106 21mm ダイヤモンドディスク(#600)
EA819AS-107 21mm ダイヤモンドディスク(#800)
EA819AS-108 21mm ダイヤモンドディスク(#1000)
EA819AS-109 21mm ダイヤモンドディスク(#1500)
EA819AS-110 21mm ダイヤモンドディスク(#3000)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top