詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819ED-17

品名 : 12x 2mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)

仕様

メーカー ミニター 型番 DB1162
最大回転数 30,000rpm 砥粒 GC
粒度 #1800 軸径 φ2.34mm
直径 12mm 高さ 2mm
全長 42.5mm 適合素材 アルミニウム、合金工具鋼、ステンレス鋼
硬さ ソフトタイプ
研磨作業に適したゴム砥石
ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適
加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。
結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能
2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/19 00:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0915ページ
バリエーション一覧
EA819ED-15 5x16mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)
EA819ED-16 12x 3mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)
EA819ED-17 12x 2mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)
EA819ED-18 10x20mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top