品番 : EA819EE-30
品名 : φ3.18mm (3.18穴用)マンドレル
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | MANDREL 27681 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.18mm | 適合ディスク | φ25.4mm |
| 装着枚数 | 1~3枚 | ||
| ディスク穴径3.18mm用マンドレル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819EE-11 : 25.4x3.18mm/# 36 特殊樹脂ディスク(3枚) |
| 本体 | EA819EE-12 : 25.4x3.18mm/# 50 特殊樹脂ディスク(3枚) |
| 本体 | EA819EE-13 : 25.4x3.18mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
