詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819EE-11

品名 : 25.4x3.18mm/# 36 特殊樹脂ディスク(3枚)

仕様

メーカー 3M 型番 BR DISC 36
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 ・微小バリ取り作業全般
・金型のクリーニング
・宝飾品の仕上げ
粒度 #36 砥粒の種類 キュービトロン[TM]砥粒・酸化アルミニウム
外径 25.4mm 軸径 3.18mm
最大回転数 35,000rpm こげ茶
重量 125g 入数 3枚
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適
毛抜けしないので長持ちロングライフ
マンドレルを取り付けてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/02 21:22現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 0861ページ
バリエーション一覧
EA819EE-11 25.4x3.18mm/# 36 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-12 25.4x3.18mm/# 50 特殊樹脂ディスク(3枚)
EA819EE-13 25.4x3.18mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚)
ウェブカタログ画像
入数3枚
  • 入数3枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top