品番 : EA819EP-8
品名 : 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
通常のブラシでは難しい、細かい部分の作業に最適
仕様
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 材質 | 軸:ステンレス、ブラシ:真鍮 | 全長 | 74mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 約1.6mm | ブラシ径 | 3.2mm |
| ブラシ長 | 25mm | ||
| 小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。 | |||
| 電動・手動兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2026/05/24 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
