品番 : EA819FC-2B
品名 : 6.35mm(1/4") シャンク アーバー(3/8"穴用)
仕様
| 用途 | EA819FA-2B~EA819FA-4B用アーバー | 適合砥石穴径 | 3/8”(9.5mm) |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819FC-2 6.0mm シャンク アーバー(9.5mm穴用) |
| EA819FC-2B 6.35mm(1/4") シャンク アーバー(3/8"穴用) |
メイン画像
拡大
