品番 : EA819FJ-60
品名 : #600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
仕様
| メーカー | ミニター | 型番 | SA2158 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 12,000rpm | 粒度 | #600 |
| 直径 | 31mm | 内径 | 11mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| 粘着テープ付き | |||
| 研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスク | |||
| パッドはEA819AS-300をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/05 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0963ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819AS-300 : 30mm ゴムパッド |
