品番 : EA819FP-13
品名 : #100・ φ 8mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
仕様
| メーカー | 永興電機工業(E-FORCE) | 型番 | 3A12083 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バリ取り | 適合材質 | 一般鋼材、普通炭素鋼、合金鋼、工具鋼 |
| 先端形状 | 球型 | 粒度 | #100 |
| 砥粒 | ホワイトアルミナ | 軸径 | φ3.0㎜ |
| 直径 | φ8mm | 高さ | 8mm |
| 軸長 | 80mm | 最大回転数 | 7,000min-1 |
| 高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。 | |||
| 深穴の交差穴のバリ取りに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/27 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819FP-11 #100・ φ 4mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA) |
| EA819FP-12 #100・ φ 6mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA) |
| EA819FP-13 #100・ φ 8mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA) |
| EA819FP-14 #100・ φ10mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA) |
ウェブカタログ画像
拡大
