品番 : EA819GA-121
品名 : # 60・ 6x 6mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
仕様
| 直径(mm) | 6 | 高さ(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 79,600~127,300rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 重量(g) | 2.0 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/20 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-121 # 60・ 6x 6mm/3mm軸 軸付砥石(WA) |
| EA819GA-122 # 60・ 8x 8mm/3mm軸 軸付砥石(WA) |
| EA819GA-123 # 60・10x10mm/3mm軸 軸付砥石(WA) |
ウェブカタログ画像
拡大
