品番 : EA819GA-157
品名 : # 80・ 4x 4mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック)
仕様
| 直径(mm) | 4 | 高さ(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 143,200~238,700rpm | 粒度 | #80 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | チタン、ニッケル合金、工具鋼、ガラス、セラミック |
| 砥粒 | セラミック | 重量(g) | 1.9 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-157 # 80・ 4x 4mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック) |
| EA819GA-158 # 80・ 6x 6mm/3mm軸 軸付砥石(セラミック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-158です。
