詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-42

品名 : # 60・ 6x 6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 6 高さ(mm) 6
推奨回転数 63,700~111,400rpm 粒度 #60
軸径 3.0mm 適合材質 スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒 アルミナ 重量(g) 5.0
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/13 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-41 # 46・13x13mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-42 # 60・ 6x 6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-43 # 60・ 8x 8mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-44 # 60・10x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-45 #80/100・6x6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top