品番 : EA819GA-477
品名 : # 60・ 8x 8mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 47,700~83,500rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 9.0 |
| 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/28 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-472です。
