詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-495

品名 : # 60・16x 4mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 16 高さ(mm) 4
推奨回転数 23,500~41,100rpm 粒度 #60
軸径 6.0mm 重量(g) 8.2
適合材質 スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

425 円(税抜)/ 468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/10/26 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-491 # 30・40x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-492 # 30・50x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-493 # 36・25x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-494 # 46・32x 8mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-495 # 60・16x 4mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-496 # 60・20x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-497 # 60・25x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-498 # 80・13x 3mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-491です。
  • ※画像はEA819GA-491です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top