品番 : EA819GA-52
品名 : # 60・20x 6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 20 | 高さ(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 19,100~33,400rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 重量(g) | 7.67 |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/10/06 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-51 # 60・16x 4mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
| EA819GA-52 # 60・20x 6mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
| EA819GA-53 # 80・13x 3mm/3mm軸 軸付砥石(PA) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-51です。
