詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-607

品名 : # 60・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)

仕様

直径(mm) 13 高さ(mm) 20
推奨回転数 36,700~58,800rpm 粒度 #60
軸径 6.0mm 重量(g) 16.0
適合材質 スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2025/12/18 09:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0977ページ
バリエーション一覧
EA819GA-602 # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-603 # 46・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-605 # 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-606 # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
EA819GA-607 # 60・13x20mm / 6mm軸 軸付砥石(WA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top