詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-802

品名 : # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)

仕様

直径(mm) 16 高さ(mm) 32
推奨回転数 44,100~73,500rpm 粒度 #46
軸径 6.0mm 適合材質 チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
重量(g) 28.95
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819GA-801 # 46・13x25mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-802 # 46・16x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-803 # 46・20x32mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
EA819GA-804 # 80・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GA-804です。
  • ※画像はEA819GA-804です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top