品番 : EA819GA-812
品名 : # 46・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック)
仕様
| 直径(mm) | 13 | 高さ(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #46 | 推奨回転数 | 44,100~73,500rpm |
| 軸径 | 6.0mm | 適合材質 | チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 |
| 重量(g) | 11.05 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GA-811 # 46・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック) |
| EA819GA-812 # 46・13x13mm / 6mm軸 軸付砥石(セラミック) |
ウェブカタログ画像
拡大
