品番 : EA819GB-17
品名 : #100・10x13mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 19,000~95,400rpm | 粒度 | #100(相当) |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム |
| 重量(g) | 4.4 | ||
| ハードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/07 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GB-18です。
