品番 : EA819GB-181
品名 : #120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 13 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 7,700~24,700rpm | 粒度 | #120 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 14.6g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-181 #120・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
| EA819GB-182 #220・20x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
