詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-184

品名 : #120・16x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

仕様

直径(mm) 16 高さ(mm) 16
推奨回転数 5,900~19,000rpm 粒度 #120
軸径 6.0mm 重量 16.0g
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
ハードタイプ
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819GB-184 #120・16x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-185 #220・16x16mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top